Stabilizatori 1,5 kg

Cod articol: 079295 1,5
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitatea max. remorcabilă (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea de extracţie a cablului 0,9 m
Capacitate portantă 0,5 kg - 1,5 kg
Sarcina maximă de suspendare 1,5 kg
Greutate 0,35 kg
Tip produs Acţionare cu arc / Stabilizator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Număr producător 90801012008

Descriere

Execuţie:

Carcasă din plastic rezistentă la impact.
Balansier cu sistem automat de înfăşurare pentru diferite intervale de greutate, carcasă de aluminiu stabilă. Greutatea sculei nu mai este suportată de operator, reducându-se astfel semnificativ semnele de oboseală.
Stabilizatorii sporesc confortul şi siguranţa de operare la utilizarea uneltelor electrice şi a aparatelor cu greutate mare.
  • Asigură suspendarea uneltelor de lucru.
  • Ordine la locul de muncă.
  • Unelte de lucru şi instrumente la îndemână.
  • Siguranţă la locul de muncă prin suspendarea aparatelor şi a cablurilor de alimentare.
  • Mijlocul de lucru în câmpul de vedere şi la îndemâna utilizatorului.
  • Prin compensarea greutăţii echilibrul cablului poate fi menţinut pe toată lungimea sa.
Cablu din nylon.