Pistol de înşurubare, Tip: 9

Cod articol: 079222 9
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Pneumatic
Denumirea producătorului FLT-9-3 BF EC
Intervalul momentului de torsiune 45 Nm - 85 Nm
Turaţie maximă 5.300 min-1
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Profil de antrenare portsculă □ inch
Debit maxim de aer necesar 680 l/min
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 9,5 mm
Greutate 1,6 kg
Lungime 209 mm
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079222 9
EAN / GTIN 4589484330293
Număr producător 5412105639

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu impulsuri foarte compactă şi robustă sub formă de pistol, pentru utilizări multiple la montaj. Înşurubare fiabilă şi precisă datorită celulei de puls încorporate. Cu deconectare. Interval specificat al momentului de torsiune, toleranţe foarte mici ale momentului de torsiune. Deosebit de precisă datorită acurateţei la repetabilitate extrem de ridicate şi mecanismului de deconectare.
Modelele prezentate utilizează unitatea de puls cu 2 foi patentată de Fuji, combinată cu un motor cu cameră dublă. Această combinaţie oferă un raport performanţă-greutate cu 50% mai bun faţă de sculele de montaj comparabile. Optimizat pentru manevrare ergonomică.
Celula hidraulică de puls constituie piesa centrală a unei şurubelniţe cu impulsuri. Ea transformă momentul de torsiune transmis de motor în şocuri pulsatile şi le multiplică – similar bătăii unui mecanism de percuţie în şurubelniţa cu percuţie. Însă în cazul şurubelniţei cu impulsuri dispar caracteristicile negative ale lovirii metal pe metal. Întrucât toate piesele mobile sunt înconjurate de ulei, vibraţile şi nivelul de zgomot rămân reduse. La nivelul mânerului nu există aproape niciun moment de reacţie.
Reacţie foarte mică a momentului de torsiune în mâner, datorită ciclului de puls foarte scurt. Spre deosebire de o şurubelniţă cu percuţie, şurubelniţa cu impulsuri nu are contact metal pe metal şi astfel asigură impulsuri mai moi şi mai stabile.

Avantaj:

  • mai puţine vibraţii.
  • mai puţin zgomot produs.
  • o durabilitate mai îndelungată comparativ cu şurubelniţele cu percuţie tradiţionale.

Aplicaţie:

  • Pentru aplicaţii care presupun producerea unor zgomote şi vibraţii reduse.
  • Excelent pentru îmbinări moi prin înşurubare

Livrare:

Şurubelniţă cu capac de protecţie din cauciuc incl. cârlig de suspendare pentru acţionarea cu arc (stabilizator).