Şurubelniţă unghiulară pneumatică cu percuţie Twin Turbo 9012ATT

Cod articol: 079194 9012ATT
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 500 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M20
Turaţie maximă 8.000 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Debit maxim de aer necesar 113 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Greutate 1,3 kg
Zgomot de lucru 90,1 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 4,89 m/s2
Lungime 277 mm
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079194 9012ATT
EAN / GTIN 4000896234738
Număr producător 9012ATT

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu percuţie Twin Turbo cu mecanism de pivotare pentru cea mai bună accesibilitate. Mecanism de percuţie cu ciocan dublu. Moment maxim de desfacere 550 Nm.