Şurubelniţă pneumatică cu percuţie Twin Turbo 9013TT

Cod articol: 079193 9013TT
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 2.170 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M20
Turaţie maximă 5.200 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat
Dimensiunile portsculei 3/4 inch
Debit maxim de aer necesar 243,5 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 3/8 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 13 mm
Greutate 4,5 kg
Zgomot de lucru 99,5 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 10,69 m/s2
Lungime 184 mm
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079193 9013TT
EAN / GTIN 4000896227143
Număr producător 9013TT

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu mecanism de percuţie de înaltă performanţă cu ciocan dublu.
Durabilitate şi eficienţă mari în aplicaţii industriale şi auto. Curea de mână detaşabilă, reglabilă la 360°. Tehnologie Twin Turbo. Moment maxim de desfacere 4100 Nm.