{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 1.085 Nm | |
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M32 | |
Turaţie maximă | 7.300 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | Pătrat | |
Dimensiunile portsculei | 3/4 inch | |
Debit maxim de aer necesar | 153 l/min | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 3/8 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 2,1 kg | |
Zgomot de lucru | 104 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 7,47 m/s2 | |
Lungime | 188 mm | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079192 9013M | |
EAN / GTIN | 4000896212347 | |
Număr producător | 9013M |