{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Acționată cu aer comprimat | |
Denumirea producătorului | S2326 | |
Intervalul momentului de torsiune | Până la 4,5 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M6 | |
Turaţie maximă | 2.400 min-1 | |
Suport pentru biţi | F 6,3 | |
Debit maxim de aer necesar | 336 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 6,3 mm | |
Greutate | 0,8 kg | |
Zgomot de lucru | 83 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Lungime | 178 mm | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079161 S2326 | |
EAN / GTIN | 7322590011406 | |
Număr producător | 8431025736 |