{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
Denumirea producătorului | 9427 | |
Intervalul momentului de torsiune | 7 Nm - 35 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M8 | |
Turaţie maximă | 270 min-1 | |
Dimensiunile portsculei | 3/8 inch | |
Debit maxim de aer necesar | 336 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 0,5 kg | |
Zgomot de lucru | 93 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 5 m/s2 | |
Lungime | 130 mm | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079122 9427 | |
EAN / GTIN | 015451652111 | |
Număr producător | 6151919427 |