Aparat de curăţare cu gheaţă carbonică IB10/8L2P

Cod articol: 078573 IB10/8L2P
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului IB 10/8 L2P
Putere absorbită 1.500 W
Lungime 845 mm
Lăţime 440 mm
Înălţime 938 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Presiune de lucru 0,7 – 10 bar
Debit volumetric aer 4.200 l/h - 48.000 l/h
Greutate 92 kg
Tip produs Aparat de curăţare cu gheaţă carbonică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078573 IB10/8L2P
EAN / GTIN 4054278294247
Număr producător 1.574-200.0

Descriere

Execuţie:

Curăţare flexibilă prin eliminarea murdăriei întărite cu ajutorul zăpezii carbonice. Pistol cu jet, mic şi ergonomic, ideal pentru spaţii înguste.

Aplicaţie:

Dispozitivul mobil şi prevăzut cu producţie integrată de zăpadă carbonică permite lucrări de curăţenie chiar şi la baze, maşini, motoare şi componente complexe. Datorită consumului scăzut de aer comprimat, este ideal pentru folosirea împreună cu compresoare de atelier.

Livrare:

Aparat de curăţare cu gheaţă carbonică IB 10/8 L2P cu 5 m furtun pentru jet, pistol cu jet, iluminare duză, furtun racord CO2, duză cu jet plat.

Notă:

Sticla CO2 nu este inclusă în pachetul de livrare. Specificaţii CO2: Butelie CO2 standard cu furtun ascendent/de imersie.