Maşină de măturat KM 70/15C KM70/15C

Cod articol: 078553 KM70/15C
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului KM 70/15 C
    Volum recipient 42 l
    Lungime 795 mm
    Lăţime 400 mm
    Înălţime 935 mm
    Putere teoretic pe suprafaţă 2.800 m2/h
    Lăţime de lucru cu perii laterale 700 mm
    Greutate 20 kg
    Tip produs Maşină de măturat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 078553 KM70/15C
    EAN / GTIN 4039784718067
    Număr producător 15171510

    Descriere

    Execuţie:

    Maşină manuală de măturat cu perii laterale reglabile, fără alte scule necesare, cu cilindri centrali de măturare, pentru curăţare optimă chiar şi pentru tipuri diferite de sol.