Set pentru atelier, Denumirea producătorului: ATTIX5

Cod articol: 078543 ATTIX5
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ATTIX5
Recomandat pentru ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078543 ATTIX5
EAN / GTIN 4005337030832
Număr producător 302000927

Descriere

Execuţie:

Set suplimentar de aspirare pentru Cod 078541 şi Cod 078542 pentru utilizarea universală în ateliere.

Livrare:

  • Furtun de aspiraţie 4 m, ⌀ 36 mm.
  • Ţeavă curbată de mână, din oţel inoxidabil şi ţeavă de prelungire 2×500 mm.
  • Duză profesională de podea 360 mm şi duză din plastic pentru rosturi 300 mm.
  • Duză oblică din cauciuc 190 mm.