{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | ATTIX 961-01 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 3.000 W | |
Volum recipient | 70 l | |
Lungime | 580 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Înălţime | 970 mm | |
Lungimea furtunului de aspirare | 4 m | |
⌀ furtun | 38 mm | |
Lungimea cablului | 10 m | |
Număr de turbine | 2 | |
Debit volumetric aer | 2×60 l/s | |
Vacuum | 250 mbar | |
Grad de elimare | 99,9 % | |
Zgomot de lucru | 67 dB(A) | |
Curăţarea filtrului | Sistem Push & Clean | |
Greutate | 30 kg | |
Sistem de filtrare | Filtru din material abraziv PET | |
Particularitate | Recipient din oţel superior, rabatabil | |
Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
Cod articol | 078541 961-01 | |
EAN / GTIN | 4005337125156 | |
Număr producător | 302002900 |