Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate AERO 21-21INOX

Cod articol: 078540 21-21INOX
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AERO 21-21 PC INOX
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.250 W
Volum recipient 20 l
Lungime 390 mm
Lăţime 400 mm
Înălţime 525 mm
Lungimea furtunului de aspirare 2,5 m
⌀ furtun 32 mm
Lungimea cablului 5 m
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 60 l/s
Vacuum 210 mbar
Grad de elimare 99,9 %
Zgomot de lucru 64 dB(A)
Sistem automat de pornire da
Curăţarea filtrului Sistem Push & Clean
Greutate 8,5 kg
Sistem de filtrare Element de filtrare PET
Particularitate Compact, recipient din oţel superior
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078540 21-21INOX
EAN / GTIN 5711145158864
Număr producător 107406603

Descriere

Execuţie:

Aspiratoare robuste şi performante pentru suprafeţe umede / uscate, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curăţării profesionale. Grad de eliminare > 99,9%.
Aspirator universal compact cu sistem Push & Clean de curăţare a filtrului.
  • Cu priză şi buton de pornire automată pentru conectarea unui aparat electric auxiliar (max. 2000 W).
  • Recipient din oţel inoxidabil cu mâner şi suport pentru furtun.

Livrare:

Cu furtun de aspirare, suport de furtun, ţeavă curbată de mână, filtru umed şi element de filtrare lavabil (PET).

Notă:

Mai multe aspiratoare de siguranţă pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.