Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate cu acumulator NT22AP

Cod articol: 078520 NT22AP
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului NT 22/1 Ap Bp
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Număr de acumulatoare incluse 1
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 7,5 Ah
    Tensiunea acumulatorului 36 V
    Lungime 401 mm
    Lăţime 372 mm
    Înălţime 499 mm
    Volum recipient 22 l
    Debit volumic 342 l/min
    Putere maxim în vacuum 152 mbar
    Greutate cu acumulator 8,6 kg
    Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 078520 NT22AP
    EAN / GTIN 4054278441559
    Număr producător 1.528-120.0

    Descriere

    Execuţie:

    Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate cu acumulator de la Kärcher. Este extrem de mobil datorită alimentării de la acumulator, deoarece nu mai depinde de cablu.
    • Curăţare semiautomată a filtrului.
    • Filtru pliat drept cu carcasă.
    • Timp de funcţionare a acumulatorului cu sarcină completă 35 min.
    • Clapetă de protecţie protejată pentru compartimentul acumulatorului.
    • Greutate redusă şi dimensiuni compacte.

    Cu NT 22/1 Ap Bp L, oferim primul aspirator umed/uscat cu acumulator, de nivel profesional. Cu Battery Power de mare putere şi cu acumulator, pentru o performanţă ridicată de aspirare şi timpi lungi de funcţionare.

    Livrare:

    Furtun de aspirare, conductă de aspirare 2× 0,5 m, sac de filtrare din fleece, duză pentru suprafețe umede și uscate de 300 mm, duză pentru spații înguste, filtru din hârtie pliat plat.

    Notă:

    Acumulator şi încărcător compatibile găsiţi la Cod 078518 CHARGER şi 078519 BATTERY.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături