{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | J-150 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Adâncimea max. de lucru pentru clemă | 14 mm | |
Tipul de capse compatibile | A, H, E | |
Greutate | 1,2 kg | |
Execuţie | Capsator electric | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Tip produs | Capsator | |
Curent nominal | 16 A |
Cod articol | 078410 J-150 | |
EAN / GTIN | 4009729077702 |