Aparat de încălzire cu inducţie iDuctor Power W2300 W2300KIT_B

Cod articol: 078332 W2300KIT_B
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune 230 V
Interval de frecvenţe 50 Hz - 60 Hz
Putere de ieşire 2.300 W
Lungime 490 mm
Lăţime 390 mm
Înălţime 130 mm
Greutate 4 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Clasă de protecţie IP IP 20
Tip produs Aparat de încălzire cu inducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078332 W2300KIT_B
EAN / GTIN 8718868455062
Număr producător 8718868455062

Descriere

Execuţie:

iDuctor Power+ W2300 este o sculă cu inducţie uşor de manevrat cu o putere de 2300 Watt. Astfel, părţile mai mari şi mai grele, cu conţinut de fier ale echipamentului pot fi încălzite şi detaşate fără foc deschis, în condiţii de siguranţă. Flexcoils disponibile cu diferite lungimi.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.