Suflantă de aer cald cu acumulator 18 V 063993

Cod articol: 078323 063993
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului MH5
Putere absorbită 2.200 W
Temperatura aerului 50 °C - 500 °C
Debit volumetric aer 300 l/min
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0
Greutate 660 g
Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078323 063993
EAN / GTIN 4007841063993
Număr producător 063993

Descriere

Execuţie:

Suflanta compactă mobile heat MH 5 de aer cald, cu acumulator, dispune de patru programe specifice utilizării. Cantitatea de aer poate fi reglată digital în şase trepte (până la 300 l/min).

Livrare:

Versiune fără acumulator şi fără încărcător, cutie.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod 078327078328.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.