Ferăstrău pentru tăieri oblice în metal 72365460

Cod articol: 078244 72365460
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului MKAS 355
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.800 W
Turaţie maximă 1.300 min-1
⌀ pânză de ferăstrău 355 mm
Adâncimea maximă de tăiere 90° 120 mm
Adâncimea maximă de tăiere 45° 90 mm
Greutate 24,4 kg
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Pornire lină da
Tip produs Ferăstrău
Tensiune nominală 230 V

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078244 72365460
EAN / GTIN 4014586894447

Descriere

Execuţie:

Ferăstrăul semistaţionar pentru tăieri oblice asigură o debitare rapidă a componentelor, atât în atelier, cât şi pe şantier.
  • Avans maxim al lucrului datorită unui motor cu cuplu mare şi cu turaţie redusă
  • Rezultate de precizie şi retuşare redusă datorită culorilor de revenire şi formării scăzute de bavuri prin tăiere la rece
  • Calitate înaltă a suprafeţelor datorită pânzelor de ferăstrău pentru diverse metale
  • Până la 100% fără scântei şi fără acumulare de praf ca urmare a tăierii la rece
  • Design bine echilibrat al mânerului, care asigură o ghidare mai bună
  • Construcţie durabilă din oţel, extrem de precisă
  • Soclu din aluminiu turnat
  • Pornirea lină asigură un demaraj lent al motorului, care protejează sistemul mecanic
  • Dispozitiv de prindere rapidă pentru menghină de masă
  • Reglare comodă a teşiturii şi a unghiului, de la 0° la 45°
  • Opritor de adâncime+schimbare simplă a pânzei

Aplicaţie:

  • Ferăstraie pentru profile de oţel şi profile metalice.
  • Tăieri de separare şi tăieri oblice.
  • Prelucrare ţevi, bolţuri metalice, corniere metalice şi material pentru bare.

Livrare:

1× ferăstrău pentru tăieri oblice, 1× pânză de ferăstrău pentru oţel de construcţii, 1× cheie combinată: Locaş hexagonal, 6 mm şi locaş în cruce PH 2, 1× locaş hexagonal 8 mm.