{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ foii D | 203 mm | |
⌀ găurii | 25,4 mm | |
recomandat pentru material | INOX | |
Număr de dinţi | 54 | |
Lăţime de tăiere B | 1,7 mm | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 078243 54 | |
EAN / GTIN | 4260052468104 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drytech® Disc de circular ⌀ 203 mm 54
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
116,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
90,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
99,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ foii D | 203 mm | 350 mm | 216 mm | 230 mm | 250 mm |
⌀ găurii | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lăţime de tăiere B | 1,7 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 şi 2/11/63 şi 2/12/64 şi 2/7/42 mm | ||
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |