Masă de transport şi masă de lucru GTA 2600, Tip: GTA2600

Cod articol: 078241 GTA2600
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GTA 2600
Recomandat pentru 078232
Capacitate portantă 160 kg
Greutate 21,6 kg
Înălţime 820 mm
Tip produs Coloană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078241 GTA2600
EAN / GTIN 3165140526128
Număr producător 0601B12300
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Cadru de ferăstrău GCM 18V-216 c.c. pentru tăieri oblice şi pentru retezat, de la Bosch.
  • Înălţime de lucru confortabilă de 0,82 m.
  • Construcţie uşoară şi stabilă, capacitate portantă până la 160 kg.