Disc de circular din carbură numai pentru INOX ⌀ 355×25,4 mm pentru INOX, Număr de dinţi: 90

Cod articol: 078236 90
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de dinţi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
⌀ foii D 355 mm
⌀ găurii 25,4 mm
Recomandat pentru 078231 Ref. 9435
recomandat pentru material INOX
Număr de dinţi 90
Numărul dinţilor optimizat pentru Grosime material până la 2,5 mm
Lăţime de tăiere B 2 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078236 90
EAN / GTIN 4260052463895
Număr producător 600570 NSF

Descriere

Execuţie:

Disc de ferăstrău circular placat cu carbură pentru tăieturi precise.
  • Siguranţa muncii: Cu pereţi subţiri, nivel scăzut de vibraţii, nivel redus de zgomot.
  • Durabilitate foarte bună.
  • Calitate înaltă de debitare.
  • 5 reascuţiri posibile.
  • Utilizare universală pentru oţel, plastic, metale neferoase (nu Cod 078236).

Special pentru INOX, acoperit.

Notă:

Alte pânze de ferăstrău speciale, cum ar fi cele pentru aluminiu sau inox sunt livrabile la cerere.