Ferăstrău pentru tăieri oblice şi de retezat BITURBO Acumulator GCM18216DC

Cod articol: 078232 GCM18216DC
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: carton
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj carton
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
    Denumirea producătorului GCM 18V-216 DC
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Turaţie maximă 4.500 min-1
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    ⌀ pânză de ferăstrău 216 mm
    ⌀ găurii pânzei de ferăstrău 30 mm
    Adâncimea maximă de tăiere 90° 70 mm
    Lungimea maximă de tăiere 90° 300 mm
    Adâncimea maximă de tăiere 45° 45 mm
    Unghi maxim de înclinare stânga 47 grad
    Unghi de înclinare dreapta 47 grad
    Unghi maxim de îmbinare la colţ stânga 52 grad
    Unghi maxim de îmbinare la colţ dreapta 60 grad
    Greutate 15,3 kg
    Preselectare electronică a turaţiei da
    Tip produs Ferăstrău
    Tensiune nominală 18 V

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 078232 GCM18216DC
    EAN / GTIN 4059952608402
    Număr producător 0601B47000

    Descriere

    Execuţie:

    Acumulator de ferăstrău pentru tăieri oblice şi de retezat.
    • Capacitate excelentă de tăiere cu o adâncime mare de tăiere, de 70 mm.
    • Mobilitate maximă datorită greutăţii reduse şi a ergonomiei de excepţie.
    • Interfaţă utilizator pentru preselectarea turaţiei.
    • Înlocuire fără scule a pânzei de ferăstrău.

    Livrare:

    ⌀ pânză de ferăstrău 216 mm, clemă de presiune, piuliţă SDS, modul bluetooth GCY 42.