Ferăstrău pentru tăieri oblice şi de retezat PS254L

Cod articol: 078229 PS254L
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului PS254L
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 2.000 W
    Turaţie maximă 4.500 min-1
    Unghi maxim de înclinare stânga 47 grad
    Unghi de înclinare dreapta -2 grad
    Unghi maxim de îmbinare la colţ stânga 50 grad
    Unghi maxim de îmbinare la colţ dreapta 50 grad
    Greutate 19,5 kg
    Tip produs Ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 078229 PS254L
    EAN / GTIN 4002395134687
    Număr producător 4935440670

    Descriere

    Execuţie:

    Ferăstrău pentru tăieri oblice şi de retezat cu funcţie de tragere.
    • Capacitate mare de tăiere până la 305×90 mm la 90°.
    • Laser linear integrat, pentru tăiere şi iluminare LED a locului de muncă pentru tăieturi precise.
    • Reglare fină a unghiului de îmbinare la colţ până la 50° cu blocare.
    • Cablu de reţea 3 m.
    • Dispozitivul integrat pentru aspirarea prafului reţine 80 % din toate particulele de praf.

    Livrare:

    Inclusiv dispozitiv de prindere pentru piese, furtun de aspirare şi capac, pânză de ferăstrău cu 48 de dinţi (⌀ pânzei / ⌀ găurii: 254 / 30 mm), sculă pentru schimbarea pânzei.

    Notă:

    Pânză de circular compatibilă este prezentată începând de la Cod 078227.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături