Ferăstrău tip sabie US1300XE

Cod articol: 078225 US1300XE
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului US1300XE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.300 W
Lungimea cursei 30 mm
Număr de curse 0 min-1 - 2.800 min-1
Greutate 3,8 kg
Vibraţie maximă conform EN 18,5 m/s2
Particularitate FIXTEC
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078225 US1300XE
EAN / GTIN 4002395197675
Număr producător 4935413235

Descriere

Execuţie:

AEG Ferăstrău tip sabie de 1300 W putere, ideal pentru tăieri în lemn, plastic, ţevi şi profile din metal.

Livrare:

Inclusiv trusă de transport, pânză de ferăstrău.

Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiţi începând de la Cod 588600.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.