{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | SSPE1500X | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.500 W | |
Lungimea cursei | 32 mm | |
Număr de curse | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Greutate | 4 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 15,2 m/s2 | |
Particularitate | FIXTEC / AVS | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078224 SSPE1500X | |
EAN / GTIN | 4002395241699 | |
Număr producător | 4933428900 |