{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Metabox | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Denumirea producătorului | SSE 18 LTX BL | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5,2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Lungimea cursei | 32 mm | |
Număr de curse | 0 min-1 - 2.700 min-1 | |
Greutate | 3,1 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 27,5 m/s2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078223 SSE18LTXBL | |
EAN / GTIN | 4061792172524 | |
Număr producător | 602267650 |