{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip HB 18 V | |
Denumirea producătorului | M18FSX-121C | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 12 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Lungimea cursei | 28,6 mm | |
Număr de curse | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Greutate | 5,5 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 22,2 m/s2 | |
Particularitate | FIXTEC, LED | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078220 M18FSX-12 | |
EAN / GTIN | 4058546224295 | |
Număr producător | 4933464484 |