Dispozitiv de tăiat ţevi cu acumulator M12PCSS/0

Cod articol: 078218 M12PCSS/0
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12 PCSS-0
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Interval de turaţie 0 min-1 - 500 min-1
⌀ maxim al ţevii de cupru 12 mm - 28 mm
⌀ maxim al ţevii de oţel inoxidabil 12 mm - 28 mm
Greutate 1,5 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv de tăiat țevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078218 M12PCSS/0
EAN / GTIN 4058546370350

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de tăiat ţevi cu acumulator cu cap de tăiere din oțel inoxidabil. Adaptare automată la ⌀ ţevii. Tăieturi rapide, de ex. ţevi de cupru cu ⌀ de 15 mm în mai puţin de 3 secunde. Lăţime totală 40 mm, distanţă minimă faţă de perete 40 mm. Nu se livrează cu acumulator şi încărcător.
Dispozitiv de tăiat ţevi pentru ţevi din inox cu ⌀ de 12−28 mm.

Notă:

Acumulatori de la Cod 073814.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii