{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GSA 18 V-LIC | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Lungimea cursei | 21 mm | |
Număr de curse | 0 min-1 - 3.050 min-1 | |
Greutate | 2,5 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 8,8 m/s2 | |
Particularitate | SDS, LED | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078217 GSA18VLIC | |
EAN / GTIN | 3165140862301 | |
Număr producător | 06016A5002 |