{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | AEG Tip AS 18 V | |
Denumirea producătorului | BUS18SBL-0 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Lungimea cursei | 23 mm | |
Număr de curse | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Greutate | 1,75 kg | |
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule | da | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078216 BUS18SBL | |
EAN / GTIN | 4058546374563 |