Ferăstrău tip sabie cu acumulator, Tip: GSA1214

Cod articol: 078215 GSA1214
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GSA 12 V-14
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Lungimea cursei 14,5 mm
Număr de curse 0 min-1 - 3.000 min-1
Greutate 1,2 kg
Vibraţie maximă conform EN 12 m/s2
Particularitate SDS, LED
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078215 GSA1214
EAN / GTIN 3165140910651
Număr producător 060164L976

Descriere

Execuţie:

Bosch Ferăstrău tip sabie cu acumulator cu sistem SDS pentru o înlocuire rapidă şi confortabilă a pânzei de ferăstrău.
  • Tehnologie Li-Ion Professional de la Bosch pentru durabilitate îndelungată şi performanţă excepţională a acumulatorului.
  • Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii şi a descărcării complete.
  • Mâner ergonomic acoperit cu un strat moale.
  • Cu LED pentru iluminarea staţiei de lucru.
Ferăstrău tip sabie compact, cu greutate redusă, circumferinţă de prindere mică, potrivit şi pentru lucrări deasupra capului şi lucrări cu o singură mână.
Cu protecţie la suprasarcină şi afişaj al nivelului de încărcare. Cu iluminat cu LED a spaţiului de lucru.

Livrare:

Inclusiv geantă de transport, 2× pânză de ferăstrău, 2× acumulator, încărcător rapid.
Inclusiv 2× acumulator Li-Ion 12 V / 3,0 Ah, încărcător rapid, 1× pânză de ferăstrău tip sabie S 522 EF flexibilă pentru metal, 1× pânză de ferăstrău tip sabie S 511 DF flexibilă pentru lemn şi metal, L-BOXX 102, capac pentru inserţie L-BOXX pentru încărcător, inserţie 1/2 L-BOXX pentru aparat, inserţie 1/2 L-BOXX pentru încărcător.

Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiţi începând de la Cod 588600.
Acumulatoare de rezervă şi încărcătoare compatibile sunt prezentate începând de la Cod 073851073859.