{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Valiză de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GSA 18 V-32 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Lungimea cursei | 32 mm | |
Număr de curse | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Greutate | 3,5 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 10 m/s2 | |
Particularitate | SDS | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078214 GSA1832-0 | |
EAN / GTIN | 3165140951784 | |
Număr producător | 06016A8109 |