{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | STEP1200XE | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 730 W | |
Număr de curse | 500 min-1 - 3.000 min-1 | |
Grosime max. a materialului oţel | 10 mm | |
Grosime max. a materialului lemn | 135 mm | |
Reglaj tăiere oblică | da | |
Cursă pendulară | 4x | |
Greutate | 2,4 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 10,5 m/s2 | |
Forma | Formă de tijă | |
Particularitate | Domeniu de utilizare universal | |
Pânze compatibile de ferăstrău | 588400 − 588551 | |
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule | da, sistem FIXTEC | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078213 STEP1200XE | |
EAN / GTIN | 4002395192762 | |
Număr producător | 4935412878 |