{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | F-IRON Jig 26 AS | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Număr de curse | 700 min-1 - 3.000 min-1 | |
Grosime max. a materialului oţel | 12 mm | |
Grosime max. a materialului lemn | 150 mm | |
Reglaj tăiere oblică | da | |
Cursă pendulară | de 4 ori | |
Greutate | 2,1 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 8,1 m/s2 | |
Forma | Formă de tijă | |
Particularitate | circumferinţă de prindere mică | |
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule | da | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078210 71360561 | |
EAN / GTIN | 4014586900315 |