{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V | |
Denumirea producătorului | M18FBS85-202C | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Viteza benzii | 0 m/min - 165 m/min | |
Adâncimea maximă de tăiere 90° | 85 mm | |
Lăţime pânză de ferăstrău | 13 mm | |
Lungime pânză de ferăstrău | 898 mm | |
Greutate | 6 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078205 M18FBS85 | |
EAN / GTIN | 4058546293963 | |
Număr producător | 4933471497 |