{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 12 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Vibraţie maximă conform EN | 4,96 m/s2 | |
Nivel de presiune acustică | 97,69 dB | |
Greutate | 6,4 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Drujbă |
Cod articol | 078203 M18FCHS121 | |
EAN / GTIN | 4058546221683 | |
Număr producător | 4933464223 |