{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip HB 12 V; Milwaukee Tip B 12 V | |
Denumirea producătorului | M12FBS64 | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Viteza benzii | 0 m/min - 116 m/min | |
Adâncimea maximă de tăiere 90° | 64 mm | |
Lăţime pânză de ferăstrău | 13 mm | |
Lungime pânză de ferăstrău | 776 mm | |
Greutate | 3,2 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078202 M12FBS64 | |
EAN / GTIN | 4058546346324 | |
Număr producător | 4933478441 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |