{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
Denumirea producătorului | GST 12V-70 | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Număr de curse | 1.500 min-1 - 2.800 min-1 | |
Grosime max. a materialului oţel | 3 mm | |
Grosime max. a materialului lemn | 70 mm | |
Reglaj tăiere oblică | da | |
Cursă pendulară | 3x | |
Greutate | 1,5 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 5,5 m/s2 | |
Forma | Formă de tijă compactă | |
Particularitate | LED | |
Pânze compatibile de ferăstrău | 588400 − 588551 | |
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule | da, sistem SDS | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078201 GST1270 | |
EAN / GTIN | 3165140895200 | |
Număr producător | 06015A1005 |