Ferăstrău pendular GST160CE

Cod articol: 078200 GST160CE
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Denumirea producătorului GST160CE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 800 W
Număr de curse 800 min-1 - 3.000 min-1
Grosime max. a materialului oţel 10 mm
Grosime max. a materialului lemn 160 mm
Reglaj tăiere oblică da
Cursă pendulară
Greutate 2,2 kg
Vibraţie maximă conform EN 7,5 m/s2
Forma Formă de tijă
Particularitate Performant, LED
Pânze compatibile de ferăstrău 588400 − 588551
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule da, sistem SDS
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078200 GST160CE
EAN / GTIN 3165140746250
Număr producător 0601517000

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău pendular Bosch cu schimbarea pânzei de ferăstrău simplă şi fără scule datorită sistemului Bosch SDS.
Ferăstrău în formă de tijă.
  • Ghidajul pânzei de ferăstrău foarte precis, datorită rolelor duble patentate, reduce îndoirea pânzei de fierăstrău.− pentru o precizie deosebită a tăierturii.
  • Motorul puternic de 800-Watt Constant-Electronic oferă rezerve mari de putere chiar în materialele dure.
  • Vibraţii foarte reduse datorită sistemului de echilibrare a maselor, pentru funcţionare silenţioasă, de prima clasă.

Livrare:

Inclusiv 3× pânză de ferăstrău, adaptor pentru aspirare, L-BOXX 136, inserţie 1/1 L-BOXX.