{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Caracteristici nume produs | ⌀ 315 mm | |
Denumirea producătorului | KGS 315 Plus | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.600 W | |
Turaţie maximă | 4.100 min-1 | |
⌀ pânză de ferăstrău | 315 mm | |
⌀ găurii pânzei de ferăstrău | 30 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere 90° | 120 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere 45° | 76 mm | |
Lăţime de tăiere | 320 / 223 mm | |
Unghi maxim de înclinare stânga | 46 grad | |
Unghi de înclinare dreapta | 46 grad | |
Unghi maxim de îmbinare la colţ stânga | 47 grad | |
Unghi maxim de îmbinare la colţ dreapta | 60 grad | |
Greutate | 27,2 kg | |
Lungime | 950 mm | |
Lăţime | 765 mm | |
Înălţime | 365 mm | |
Lungimea cablului | 2,1 m | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078193 KGS315P | |
EAN / GTIN | 4003665505671 | |
Număr producător | 0103150000 |