{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Denumirea producătorului | MKS 18 LTX 58 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
⌀ pânză de ferăstrău | 165 mm | |
⌀ găurii pânzei de ferăstrău | 20 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere 90° | 58 mm | |
Greutate cu acumulator | 3,7 kg | |
Greutate fără acumulator | 2,8 kg | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078188 MKS18LTX58 | |
EAN / GTIN | 4061792005570 | |
Număr producător | 600771890 |