{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Metabox | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Denumirea producătorului | KS 18 LTX 66 BL | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Capacitate acumulator | 8 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie maximă | 4.800 min-1 | |
⌀ pânză de ferăstrău | 165 mm | |
⌀ găurii pânzei de ferăstrău | 20 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere 90° | 66 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere 45° | 43 mm | |
Greutate cu acumulator | 4,5 kg | |
Greutate fără acumulator | 3,5 kg | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078186 KS18LTX66 | |
EAN / GTIN | 4061792192157 | |
Număr producător | 611866810 |