{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
Denumirea producătorului | GKS12V-26 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Capacitate acumulator | 3 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Execuţie | Ferăstrău circular manual | |
Turaţie maximă | 1.400 min-1 | |
⌀ pânză de ferăstrău | 85 mm | |
⌀ găurii pânzei de ferăstrău | 15 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 26,5 mm | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Greutate | 1,4 kg | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078183 GKS1226 | |
EAN / GTIN | 3165140895217 | |
Număr producător | 06016A1005 |