{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Turaţie de mers în gol | 8.000 min-1 - 12.600 min-1 | |
Putere nominală | 1.700 W | |
Putere de ieşire | 970 W | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Gradarea reglării adâncimii de frezare | 0,1 mm | |
Vibraţie maximă conform EN | 4,1 m/s2 | |
Nivel de presiune acustică | 91 dB(A) | |
Nivel de putere acustică (LwA) | 102 dB(A) | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Greutate | 4,6 kg | |
Lungimea cablului | 3,6 m | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Tensiune nominală | 230 V | |
Ambalaj | Metabox | |
Tip produs | Maşină de frezat |
Cod articol | 078162 PFM17 | |
EAN / GTIN | 4061792210349 |