Rolă de ghidare 6430300201

Cod articol: 078136 6430300201
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Descrierea formei: Fase 30

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Recomandat pentru Cod 078137 Ref. 6430100101
    Diametru 29,9 mm
    Teşitură 30 grad
    Rază 3 mm
    Descrierea formei Fase 30
    Tip produs Maşini de debavurat şi de şanfrenat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 078136 6430300201
    EAN / GTIN 4014586441085
    Număr producător 64303002010

    Descriere

    Execuţie:

    Rola de ghidare ⌀ 29,90 mm este destinată teşiturilor la 30°, de până la 5 mm.

    Adaptat pentru:

    Freză pentru muchii Cod 078137 Ref. 6430100101.