{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | KFH 17-15 R | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.700 W | |
Turaţie de mers în gol | 2.300 min-1 - 7.500 min-1 | |
⌀ discurilor | 137 mm | |
Greutate | 6,4 kg | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Unghiul teşiturii | 30 grad; 45 grad | |
Rază | 3 mm | |
Tip produs | Maşini de debavurat şi de şanfrenat |
Cod articol | 078125 KFH17-15R | |
EAN / GTIN | 4014586892733 | |
Număr producător | 72381861000 |