{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | EKF452 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.500 W | |
Turaţie maximă | 6.000 min-1 | |
Greutate | 4 kg | |
Lungime | 310 mm | |
Lăţime | 138 mm | |
Înălţime | 295 mm | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Rază | 2,5 mm | |
Tip produs | Maşini de debavurat şi de şanfrenat |
Cod articol | 078121 EKF452 | |
EAN / GTIN | 4250187507267 | |
Număr producător | EKF 452.3 |