Maşini de debavurat şi de şanfrenat, Tip: EKF300

Cod articol: 078121 EKF300
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului EKF300
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.500 W
Turaţie maximă 6.000 min-1
Greutate 4 kg
Lungime 310 mm
Lăţime 138 mm
Înălţime 295 mm
Tensiune de reţea 230 V
Teşitură 30°
Tip produs Maşini de debavurat şi de şanfrenat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078121 EKF300
EAN / GTIN 4250187507229
Număr producător EKF 300.3
Manufacturer BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Maşină de faţetare cu pornire lină şi protecţie termică în formă compactă pentru prelucrarea muchiilor drepte, a razelor interioare şi exterioare, cât şi a găurilor cu un diametru mai mare de 22 mm. Ajustarea fină permite atât realizarea teşiturilor uşoare, cât şi a celor late. Cu cap portcuţit pentru forţă redusă de aşchiere.
Șanfren 30° − lăţime fără trepte 0 - 5 mm.

Livrare:

Inclusiv freză, 3 plăcuţe amovibile din carbură, colector de aşchii Cod 084520, geantă de transport.

Notă:

Este necesară o înălţime de minim 2 mm de la muchia piesei pentru a realiza ghidarea cu rolă.