{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | ABLK 18 1,6 E AS | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Raza celei mai mici curbe | 30 mm | |
Viteză de tăiere | 1,9 m/min | |
Lăţime de tăiere | 5 mm | |
Greutate | 2,1 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Tip produs | Foarfecă pentru tablă |
Cod articol | 078108 71321161 | |
EAN / GTIN | 4014586898568 |