{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V; Milwaukee Tip HB 12 V | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
putere maximă de aşchiere în aluminiu | 2,1 mm | |
putere maximă de aşchiere în oţel | 1,6 mm | |
Raza celei mai mici curbe | 40,7 mm | |
Lăţime de tăiere | 5 mm | |
Greutate | 1 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 1,5 m/s2 |
Cod articol | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN / GTIN | 4058546374112 |