Foarfecă pentru tablă / de crestat cu acumulator 71300661

Cod articol: 078103 71300661
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului ABLS 18 1,6 E AS
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Număr de curse 4.000 min-1
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 400 N/mm2 1,6 mm
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 800 N/mm2 1 mm
Raza celei mai mici curbe 15 mm
Viteză de tăiere 5 m/min - 8 m/min
Lăţime de tăiere 0 mm
Greutate 2 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078103 71300661
EAN / GTIN 4014586898605

Descriere

Execuţie:

Foarfecă pentru tablă cu acumulator pentru utilizare mobilă.
Foarfecă pentru tablă.
  • Capacitate bună de viraj cu deformare minimă a tablei.
  • Confortabilă şi rapidă pentru tăiere laterală şi transversală.
  • Pentru table până la 800 N/mm2 și oţeluri inoxidabile.
  • Cuţit amovibil 4x: tăietură mai curată şi fără bavură la costuri de exploatare reduse.

Livrare:

Inclusiv L-BOXX, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Găsiţi acumulatori adecvaţi la Cod 073851 - Cod 073858 sau set de pornire la Cod 073863 - Cod 073867. Încărcatoare la cod 073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături